L052FA06 CUERDA RECAMBIO GRILLON 20M
L052FA06 Cuerda de repuesto para dispositivos de conexión GRILLON
Ver información técnicaReferencias
Petzl:L052FA06
Rubix:798759314000
EAN:3342540821750

Detalles de producto : L052FA06 CUERDA RECAMBIO GRILLON 20M
Cuerda de repuesto para los dispositivos de conexión GRILLON, disponible en siete longitudes.
Características:
• Siete longitudes a elegir:
- En longitudes de 2, 3, 4 y 5 m para su uso con dispositivos de conexión GRILLON destinados al posicionamiento en el puesto de trabajo y en el punto de anclaje.
- En longitudes de 5, 10, 15 y 20 m para su uso con dispositivos de conexión GRILLON en cuerdas de barandilla.
• Las longitudes de 2 y 3 m están disponibles en dos colores: blanco y amarillo o negro.
• Compatible con los dispositivos de conexión comercializados antes y después de 2018:
- L52 (comercializado antes de 2018).
- L052 (comercializado desde 2018).
Especificaciones:
• Longitud: 20 m
• Colores: blanco/amarillo
Características:
• Siete longitudes a elegir:
- En longitudes de 2, 3, 4 y 5 m para su uso con dispositivos de conexión GRILLON destinados al posicionamiento en el puesto de trabajo y en el punto de anclaje.
- En longitudes de 5, 10, 15 y 20 m para su uso con dispositivos de conexión GRILLON en cuerdas de barandilla.
• Las longitudes de 2 y 3 m están disponibles en dos colores: blanco y amarillo o negro.
• Compatible con los dispositivos de conexión comercializados antes y después de 2018:
- L52 (comercializado antes de 2018).
- L052 (comercializado desde 2018).
Especificaciones:
• Longitud: 20 m
• Colores: blanco/amarillo
Cuerda de repuesto para dispositivos de conexión GRILLON, 20 m
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 m |
|---|---|
| Material Principal | poliamida |
| Material | poliamida, poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,08 € Sin IVA
/ unidad
101,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días