CCI-DA-050-0125-00412241100000 22

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001247
Rubix:798373267000
fabricante:R422001247
EAN:3666750016639
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm

Detalles de producto : CCI-DA-050-0125-00412241100000 22


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
190,65 € Sin IVA
/ unidad
230,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días