Referencias
Festo:AEVC-6-5-P
Rubix:798193170000
fabricante:188058
EAN:4052568076467

Documentos
Detalles de producto : AEVC-6-5-P
Cilindro de carrera corta AEVC-6-5-P Sin posibilidad de detección Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadores flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,59 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,65 € Sin IVA
/ unidad
54,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días