CQ2B32-10SZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B32-10SZ
Rubix:799070044000
fabricante:CQ2B32-10SZ
EAN:3618035691659
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; simple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B32-10SZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Efecto simple, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x50x40 mm
Peso neto136 g
Tipocilindro compacto; simple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
34,02 € Sin IVA
/ unidad
41,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días