Referencias
SMC:ZP3E-40BMCL
Rubix:799240385000
fabricante:ZP3E-40BMCL

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-40BMCL
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, 6 materiales de ventosa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los cuatro diseños de copa estándar —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no cumplen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 - Ø 125 mm Formas: tipo fuelle con ranura Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr sin marcas |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,43 € Sin IVA
/ unidad
35,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días