Referencias
Parker:10849301102
Rubix:799029543000
fabricante:10849301102


Resumen técnico
| Capacidad de depósito | 0.16 l |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
Detalles de producto : 10849301102
Versión ECO (carcasa de acero/mezcla ECO) para aceites minerales temperatura de - 35°C a 80°C
Según PED 97/23/CE, Grupo de fluidos 2 y SELO
Según PED 97/23/CE, Grupo de fluidos 2 y SELO
Información técnica
Atributos
| Capacidad de depósito | 0.16 l |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
| Tipo | af |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,60 € Sin IVA
/ unidad
229,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días