Referencias
SMC:CE1B32-200
Rubix:751603507043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de lectura de carrera |
Documentos
Detalles de producto : CE1B32-200
The CE1 series es un cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición. La posición inicial (home) puede estar en cualquier punto dentro del recorrido del cilindro. La medición es posible a lo largo de todo el rango de carrera. The CE1 series está disponible en 6 diámetros de cilindro y es compatible con auto switch.
CE1, Cilindro con lectura de carrera, Estándar
Cualidades
•Cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición
Resolución: 0. 1 mm
Resistencia al agua mejorada al cambiar el filtro de la unidad del sensor
Tensión de alimentación 12 a 24 V DC
Numerosas variaciones de carrera
Resistencia al ruido mejorada
Diámetros de cilindro: 12, 20, 32, 40, 50, 63
Resolución: 0. 1 mm
Resistencia al agua mejorada al cambiar el filtro de la unidad del sensor
Tensión de alimentación 12 a 24 V DC
Numerosas variaciones de carrera
Resistencia al ruido mejorada
Diámetros de cilindro: 12, 20, 32, 40, 50, 63
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x331x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1632 g |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de lectura de carrera |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,15 € Sin IVA
/ unidad
711,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días