ADVC-100-20-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-100-20-I-P-A
Rubix:798194322000
fabricante:188334
EAN:4052568149383
ADVC-100-20-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-100-20-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-100-20-I-P-A para detección de proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2286 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
309,25 € Sin IVA
/ unidad
374,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días