Referencias
SMC:CDRBU2WU20-270SZ
Rubix:798628952000
EAN:3618035789936

Resumen técnico
| Tipo | crb2-z |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 270 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDRBU2WU20 - 270SZ 01173439
Par de apriete de hasta 15 Nm.
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 270°.
Rango de ajuste del ángulo de hasta 240°.
Muchas variantes de forma del extremo del eje (6 tipos).
La ubicación del puerto puede seleccionarse: puerto lateral o axial.
Muchas variantes de montaje.
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 270°.
Rango de ajuste del ángulo de hasta 240°.
Muchas variantes de forma del extremo del eje (6 tipos).
La ubicación del puerto puede seleccionarse: puerto lateral o axial.
Muchas variantes de montaje.
C(D)RBU2*U10~40-Z, Actuador de giro de tipo montaje universal Con regulador de ángulo, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106x44x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Tipo | crb2-z |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 270 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aleación de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,56 € Sin IVA
/ unidad
282,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días