AS22R-02-06

Actuadores - Con función de reducción de presión - AS-R

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS22R-02-06
Rubix:799247233000
fabricante:AS22R-02-06
brand logo

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS22R-02-06


Reguladores de velocidad ahorradores de aire, tipo codo
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Mismo montaje y funcionamiento que un regulador de velocidad estándar
Sin retraso en el tiempo de respuesta gracias a la función de suministro y escape rápidos
Mango tipo push-lock
Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 6 a Ø 12
Tipos de rosca: R, G, NPT.
•Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.

Tamaño del cuerpo: 2 (1/4 estándar)
Tipo de rosca: R
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Diámetro exterior del tubo aplicable: 06 (ø 6)

Información técnica


Atributos
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Tipo de roscabspt
Rango de presión0,3 do 0,7 mpa (ciśnienie robocze)
23,88 € Sin IVA
/ unidad
28,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días