Referencias
SMC:ECRA1BW80-180C
Rubix:752105018043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Tipo | actuador rotativo |
Documentos
Detalles de producto : ECRA1BW80-180C 00096215
Cualidades
•Tipo estándar de actuador rotativo
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5000 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Tipo | actuador rotativo |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 11 mm |
| Material | aleación de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,84 € Sin IVA
/ unidad
544,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días