CDRA1BS50TF-100CZ

Actuador rotativo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRA1BS50TF-100CZ
Rubix:799249154000
brand logo

Resumen técnico

Tiporotary actuator
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro98 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRA1BS50TF-100CZ


Actuador rotativo
Tamaños: 30, 50, 63, 80, 100
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0.2 a 5 s/90°.

Cualidades

Actuador rotativo tipo estándar
3 tipos de montaje disponibles
Extremo de vástago simple o doble disponible
Diámetros: 50mm ~ 100mm
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto1564 g
Tiporotary actuator
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro98 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminum alloy
Diámetro de escariado25 mm
294,29 € Sin IVA
/ unidad
356,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días