DRVS-16-270-P

Actuador rotativo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DRVS-16-270-P
Rubix:799265372000
fabricante:1845715
EAN:4052568264208
brand logo
Resumen técnico
Tipoactuador rotativo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DRVS-16-270-P


Accionamiento giratorio DRVS-12-180-P Tamaño=12, Ángulo de amortiguación=0,5 grados, Ángulo de giro=0 - 180 grados, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Cualidades

  • Double-acting semi-rotary drive with rotary vane
  • Lighter than other semi-rotary drives
  • Fixed swivel angle, adjustable swivel angle possible with the help of accessories
  • Housing protected against splash water and dust
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Información técnica


Atributos
Tipoactuador rotativo
Aplicaciónaplicación interna en seco;protección en transporte y almacenamiento
Presión de servicio máx.8 bar
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,55 Sin IVA
/ unidad
157,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días