Referencias
Festo:DSM-63-270-A-B
Rubix:798195768000
fabricante:552083
EAN:4052568193485

Documentos
Detalles de producto : DSM-63-270-A-B
Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.
Cualidades
- Accionamiento semigiratorio de paletas
- Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4677 g |
|---|---|
| Tipo | actuador rotativo |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Distancia de fijación entre ejes | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,72 € Sin IVA
/ unidad
738,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días