Referencias
SMC:CRB1BW80-270S
Rubix:798234513000
fabricante:CRB1BW80-270S
EAN:3618035672092

Resumen técnico
| Tipo | actuador rotativo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 270 mm |
Documentos
Detalles de producto : CRB1BW80-270S
Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 167x110x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2041 g |
| Tipo | actuador rotativo |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 270 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,30 € Sin IVA
/ unidad
308,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días