CCI-SA-050-0025-003122411000020000000000 [R422001537]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001537
Rubix:799183283000
EAN:3666750018435

Detalles de producto : CCI-SA-050-0025-003122411000020000000000 [R422001537]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,06 € Sin IVA
/ unidad
187,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días