CDRB1BW50-180S

Actuador rotativo/estilo de paletas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRB1BW50-180S
Rubix:752101339043
fabricante:00014879
EAN:3618035791656
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo/estilo de paletas
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRB1BW50-180S


Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)142x78x67 mm
Peso neto884 g
Tipoactuador rotativo/estilo de paletas
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro180 mm
225,42 Sin IVA
/ unidad
272,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días