CDRB1BW100-270S-XF

Actuador rotativo/estilo de paletas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRB1BW100-270S-XF
Rubix:798135886000
fabricante:CDRB1BW100-270S-XF
EAN:3618035791731
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo/estilo de paletas
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro270 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRB1BW100-270S-XF


Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)207x140x125 mm
Peso neto3260 g
Tipoactuador rotativo/estilo de paletas
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro270 mm
428,69 € Sin IVA
/ unidad
518,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días