ADVULQ-63-40-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-63-40-A-P-A
Rubix:798190786000
fabricante:156822
EAN:4052568120757
ADVULQ-63-40-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-40-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-40-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1462 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
393,40 € Sin IVA
/ unidad
476,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días