Referencias
Aventics:R422001544
Rubix:799183281000

Detalles de producto : CCI-SA-025-0005-003122411000000000000016 [R422001544]
Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,49 € Sin IVA
/ unidad
102,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días