EGC-120-500-TB-KF-0H-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:799265787000
fabricante:3013365
EAN:4052568268220
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-120-500-TB-KF-0H-GK


eje de correa dentada EGC-120-500-TB-KF-0H-GK con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón motriz=39,79 mm, Carrera de trabajo=500 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Estiramiento de la correa dentada=0,13 %

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
2074,81 € Sin IVA
/ unidad
2510,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días