MXQ20-75Z

Actuadores guiados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXQ20-75Z
Rubix:798981767000
brand logo
Resumen técnico
Tipoguided cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXQ20-75Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior

Cualidades

•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x194x46 mm
Peso neto1300 g
Tipoguided cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tamaño de diseño20
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,91 Sin IVA
/ unidad
852,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días