Referencias
SMC:CDRQ2BW20TF-180C
Rubix:751608176043
fabricante:CDRQ2BW20TF-180C
EAN:3618035789318

Documentos
Detalles de producto : CDRQ2BW20TF-180C 00071195
La serie CRQ2 es un actuador compacto de tipo rotatorio con cremallera y piñón. Los tipos de eje simple y doble están disponibles en todos los tamaños (10~40 mm). El CRQ2 utiliza amortiguación interna y el cuerpo se puede utilizar como brida. El uso de un pistón doble elimina la holgura. También está disponible el actuador giratorio de baja velocidad CRQ2X. Hay interruptores automáticos disponibles.
C(D)RQ2B, Actuador de giro compacto, Piñón-cremallera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Tipo | actuador rotativo compacto |
| Carrera de cilindro | 190 mm |
| Fuerza | 49 N |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Material del cuerpo | aluminio |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,05 € Sin IVA
/ unidad
400,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días