Referencias

SMC:JCDQ20-5
Rubix:799247058000
fabricante:JCDQ20-5
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ20-5


Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras de hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los auto switches se pueden montar en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
29,88 € Sin IVA
/ unidad
36,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días