JCDQ20-30

Actuador compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQ20-30
Rubix:799247257000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ20-30


Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras de hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los auto switches se pueden montar en 4 superficies.
•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple.
•Ligero, 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras de hasta 50 mm.
•Tope amortiguado.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Imán: D (Integrado)
Montaje: Agujero pasante (Estándar)
Diámetro: 20 mm
Tipo de rosca de puerto: Rosca M
Carrera: 30 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector preconectado: 0.5m (o ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 unidades (o ninguna en caso de no tener interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
39,11 € Sin IVA
/ unidad
47,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días