ACRYLIC PAINT ALTA TEMPERATURA 400 ML 30483-009 NEGRO [EX-30483-AB]

ACRYLIC PAINT ALTA TEMPERATURA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
CRC:1030662
Rubix:798258281000
fabricante:30483-AB
EAN:5412386206016
brand logo
Resumen técnico
Capacidad400 ml
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ACRYLIC PAINT ALTA TEMPERATURA 400 ML 30483-009 NEGRO [EX-30483-AB]


Se puede utilizar sobre metal, hierro fundido y aluminio. Para una resistencia total a la temperatura, el recubrimiento debe calentarse gradualmente de 160°C a 200°C y mantenerse a esa temperatura durante +/- 30 minutos.

• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 10 minutos
• Resistente a temperaturas muy altas (hasta 800 °C)
• Muy buenas propiedades de cubrición y relleno
• Brillo duradero y color intenso
• A prueba de arañazos
• Resistente a la intemperie
• Para uso en interiores y exteriores
ACRYLIC PAINT ANTICALORICA NEGRA 400 ML

Información técnica


Atributos
Capacidad400 ml
Colornegro
Max. Temperatura de funcionamiento800 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 Sin IVA
/ unidad
13,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días