ACRYLIC PAINT 400 ML 30477-005 RAL 6011 VERDE SEDA [EX-30477-AB]

ACRYLIC PAINT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

CRC:30477-AB
Rubix:798258286000
fabricante:30477-AB
EAN:5412386201240
brand logo

Resumen técnico

Capacidad400 ml
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 30477-005 RAL 6011 VERDE SEDA [EX-30477-AB]


Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...

• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
ACRYLIC PAINT 6011 VERDE SEDA 400 ML

Cualidades

•Fast-drying: dust-dry after +/- 15 Minutes
Very Good Coverage
Adjustable Spray Direction Thanks to Flexible Nozzle
Weather- and UV-Resistant
Shock- and Scratch-Proof
For Indoor and Outdoor Use

Información técnica


Atributos
Capacidad400 ml
Colorverde
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Tiempo de secado1440 min
Capacidad1.5 m²
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días