Referencias
E-Coll:97841400
Rubix:799298684000
fabricante:97841400
EAN:4317784349109
Detalles de producto : SPRAY DE ALUMINIO 900 BOTE DE SPRAY 400ML
Spray de aluminio 900
Características: Resistente a temperaturas de hasta +400 °C, fabricado de aluminio puro en un 99,5 %.
Aplicación: Protección anticorrosión para todos los fondos metálicos. Para llantas de vehículos, equipos de escape y carrocerías de camiones, así como para la técnica de climatización y de ventilación, equipos de calefacción, turbinas, cañerías y depósitos.
Características: Resistente a temperaturas de hasta +400 °C, fabricado de aluminio puro en un 99,5 %.
Aplicación: Protección anticorrosión para todos los fondos metálicos. Para llantas de vehículos, equipos de escape y carrocerías de camiones, así como para la técnica de climatización y de ventilación, equipos de calefacción, turbinas, cañerías y depósitos.
Aluminium spray 400 ml (VE=12)
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días