Referencias
IMI Norgren:238220048
Rubix:798806686000
fabricante:238220048


Resumen técnico
| Conexión 1 | g1/2 (female thread, iso g/bspp) |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Tamaño de la rosca | g1/2 |
Documentos
Detalles de producto : 238220048
Cualidades
-Un solo cierre: El enchufe de diseño recto, acoplamiento se apaga inmediatamente cuando se rompe la conexión. La solución ideal para el funcionamiento de herramientas de aire comprimido
Funcionamiento con una sola mano
Acoplamiento industrial estándar europeo
Alto caudal, baja caída de presión
Perfil estándar industrial
Funcionamiento con una sola mano
Acoplamiento industrial estándar europeo
Alto caudal, baja caída de presión
Perfil estándar industrial
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/2 (female thread, iso g/bspp) |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Tamaño de la rosca | g1/2 |
| Perfil | industrial profile (european standard, ø 7.2 mm) |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Peso | 0.095 kg |
| Presión de servicio máx. | 35 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,58 € Sin IVA
/ unidad
17,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días