Referencias
IMI Norgren:233420028
Rubix:798935113000
fabricante:233420028


Resumen técnico
| Conexión 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Material | latón niquelado;nbr (junta) |
| Tamaño de la rosca | g1/4 |
Documentos
Detalles de producto : 233420028
Cualidades
-Doble cierre: Tras la desconexión, el caudal se detiene tanto en el acoplamiento como en el obturador. El fluido queda retenido en ambas líneas de conexión y no se libera la presión
Funcionamiento con una sola mano
Construcción robusta y compacta
Alto caudal, baja caída de presión
Amplia gama de conexiones.
Funcionamiento con una sola mano
Construcción robusta y compacta
Alto caudal, baja caída de presión
Amplia gama de conexiones.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Material | latón niquelado;nbr (junta) |
| Tamaño de la rosca | g1/4 |
| Perfil | dn 5 (ø 5 mm) |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Peso | 0.04 kg |
| Presión de servicio máx. | 35 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,99 € Sin IVA
/ unidad
27,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días