237210028

Acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:237210028
Rubix:798182305000
fabricante:237210028
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1r 1/4
Materiallatón niquelado
Tamaño de la roscar 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 237210028


Cualidades

-Tamaño normal:2,7/11 mm
Alto caudal, baja caída de presión
Funcionamiento con una sola mano
Amplia gama de conexiones
Construcción robusta y compacta

Información técnica


Atributos
Conexión 1r 1/4
Materiallatón niquelado
Tamaño de la roscar 1/4
Perfilindustrial interchange 1/4' (iso 6150 b / us-mil-spec-c-4109)
Temperatura máx.100 °C
Peso0.0945 kg
Presión de servicio máx.35 bar
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días