KK6S-110N

Acoplador de enchufe KK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KK6S-110N
Rubix:798081797000
fabricante:KK6S-110N
KKxS, S Coupler Series - Socket

Resumen técnico

Materialc3604 (vástago);acero inoxidable 304;nbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KK6S-110N


Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxS, Enchufe rápido S - Enchufe

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x64x32 mm
Peso neto117 g
Materialc3604 (vástago);acero inoxidable 304;nbr
Perfilkk6s
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
22,89 € Sin IVA
/ unidad
27,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días