Referencias
SMC:KK130S-01MS
Rubix:798172467000
fabricante:KK130S-01MS
EAN:3618036077292

Resumen técnico
| Conexión 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Material | acero estructural (cuerpo del conector hembra); alambre de acero (manguito, válvula, cuerpo principal); acero inoxidable (resorte del manguito, resorte de la válvula); banda de acero (soporte); nbr (o-ring del conector macho, sello); suj (bola de acero) |
Documentos
Detalles de producto : KK130S-01MS 00675107
Acoplador S con enchufe y toma
Ahorro de energía y reducción de costes
Fuerza de inserción del enchufe reducida en 22 %
Compacto y ligero reducidos en 14 %
Tubos aplicables de Ø 6 a Ø 1/2
Rosca, tamaños: R, Rc, NPT desde 1/8 hasta 1/2
El tipo de conexión One-touch está disponible como estándar
Mecanismo de bloqueo del manguito disponible.
Ahorro de energía y reducción de costes
Fuerza de inserción del enchufe reducida en 22 %
Compacto y ligero reducidos en 14 %
Tubos aplicables de Ø 6 a Ø 1/2
Rosca, tamaños: R, Rc, NPT desde 1/8 hasta 1/2
El tipo de conexión One-touch está disponible como estándar
Mecanismo de bloqueo del manguito disponible.
KK130, Racordaje S
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Material | acero estructural (cuerpo del conector hembra); alambre de acero (manguito, válvula, cuerpo principal); acero inoxidable (resorte del manguito, resorte de la válvula); banda de acero (soporte); nbr (o-ring del conector macho, sello); suj (bola de acero) |
| Perfil | kk130 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,13 € Sin IVA
/ unidad
11,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días