Referencias
SMC:CG-T025
Rubix:798482777000
fabricante:CG-T025
EAN:3618035780346

Documentos
Detalles de producto : CG-T025
El cilindro neumático de precisión de la serie CG1 tiene 8 tamaños de orificio y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una suave acción de carrera. Ocho opciones de montaje disponibles. Apto para conmutación automática.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Tipo | muñón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,87 € Sin IVA
/ unidad
11,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días