Referencias
SMC:KK6S-06MS
Rubix:751601020043
fabricante:KK6S-06MS
EAN:3618036075724

Resumen técnico
| Conexión 1 | r 3/4 |
|---|---|
| Material | pbt (espaciador, manguito);c2680 (manguito);c3604 (collar, cuerpo del manguito);acero inoxidable 304 (muelle del manguito, muelle de la válvula);nbr (junta tórica del manguito);pbt (asiento de la válvula, válvula);nbr (junta tórica del asiento de la válvula);fkm (junta tórica de la válvula);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
Documentos
Detalles de producto : KK6S-06MS
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxS, Enchufe rápido S - Enchufe
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x60x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Conexión 1 | r 3/4 |
| Material | pbt (espaciador, manguito);c2680 (manguito);c3604 (collar, cuerpo del manguito);acero inoxidable 304 (muelle del manguito, muelle de la válvula);nbr (junta tórica del manguito);pbt (asiento de la válvula, válvula);nbr (junta tórica del asiento de la válvula);fkm (junta tórica de la válvula);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Perfil | kk6s |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,41 € Sin IVA
/ unidad
24,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días