GN 41-80-M24-150-D0-TK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable - Pies niveladores
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 41-80-M24-150-D0-TK
Rubix:798586757000
fabricante:41-80-M24-150-D0-TK
EAN:4045525046986
Detalles de producto : GN 41-80-M24-150-D0-TK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de la base | 80 mm |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | m24 |
| Longitud de rosca | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,00 € Sin IVA
/ unidad
35,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de la base
Tamaño de la rosca
Longitud de rosca
150 mm