GN 41-80-M10-50-D0-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable - Pies niveladores
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 41-80-M10-50-D0-SK
Rubix:798586811000
fabricante:41-80-M10-50-D0-SK
EAN:4045525044210




Resumen técnico
| Diámetro de la base | 80 mm |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | m10 |
| Longitud de rosca | 50 mm |
Detalles de producto : GN 41-80-M10-50-D0-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 167 g |
|---|---|
| Diámetro de la base | 80 mm |
| Tamaño de la rosca | m10 |
| Longitud de rosca | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,60 € Sin IVA
/ unidad
10,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de la base
Tamaño de la rosca
Longitud de rosca
50 mm