GN 41-80-M8-40-D0-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable - Pies niveladores
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 41-80-M8-40-D0-SK
Rubix:798586747000
fabricante:41-80-M8-40-D0-SK
EAN:4045525047464




Resumen técnico
| Diámetro de la base | 80 mm |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | m8 |
| Longitud de rosca | 40 mm |
Detalles de producto : GN 41-80-M8-40-D0-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Diámetro de la base | 80 mm |
| Tamaño de la rosca | m8 |
| Longitud de rosca | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € Sin IVA
/ unidad
10,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de la base
Tamaño de la rosca
Longitud de rosca
40 mm