GN 41-50-M16-125-D3-TK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable - Pies niveladores
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 41-50-M16-125-D3-TK
Rubix:798586866000
fabricante:41-50-M16-125-D3-TK
EAN:4045525040533
Detalles de producto : GN 41-50-M16-125-D3-TK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE
Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de la base | 50 mm |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | m16 |
| Longitud de rosca | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € Sin IVA
/ unidad
19,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de la base
Tamaño de la rosca
Longitud de rosca
125 mm


