Referencias
Festo:DFPC-160-250-D
Rubix:799258743000
fabricante:8133081
EAN:4052568566333

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro lineal dfpc-160-250-d |
Detalles de producto : DFPC-160-250-D
KIT DE ACCIONAMIENTO LINEAL DFPC-160-250-D
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro lineal dfpc-160-250-d |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 160 mm |
| Material | aleación de aluminio mecanizada anodizada lisa; acero inoxidable fuertemente aleado (vástago de pistón, tirante, tuerca) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,64 € Sin IVA
/ unidad
654,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días