Referencias
Festo:DFM-20-100-B-PPV-A-KF
Rubix:799048089000
fabricante:559481
EAN:4052568362751

Resumen técnico
| Tipo | festo 559481 accionamiento guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-20-100-B-PPV-A-KF
CILINDRO GUÍA DFM-20-100-B-PPV-A-KF
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 559481 accionamiento guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
| Serie | dfm-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,84 € Sin IVA
/ unidad
626,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días