DSM-T-10-180-P

Accionamiento giratorio DSM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSM-T-10-180-P
Rubix:799267020000
fabricante:1561689
EAN:4052568239428
DSM-T-10-180-P Semi-rotary drive

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSM-T-10-180-P


Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.

Cualidades

  • Accionamiento semigiratorio de paletas
  • Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)

Información técnica


Atributos
Peso neto283,97 g
Tipoactuador rotativo
Presión de servicio máx.8 bar
Distancia de fijación entre ejes38 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
376,50 € Sin IVA
/ unidad
455,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días