Referencias
Festo:DSM-6-90-P-A-FW
Rubix:798194757000
fabricante:185930
EAN:4052568146207

Documentos
Detalles de producto : DSM-6-90-P-A-FW
Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.
Cualidades
- Accionamiento semigiratorio de paletas
- Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x58x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 161,6 g |
| Tipo | actuador rotativo |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Distancia de fijación entre ejes | 25 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,87 € Sin IVA
/ unidad
330,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días