ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML
Accionamiento de eje de husillo electromecánico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML
Rubix:799265724000
fabricante:8041832
EAN:4052568286330

Resumen técnico
| Tipo | accionamiento electromecánico del eje de husillo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML
eje de husillo ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculantes Carrera de trabajo=400 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=15 mm, Paso del husillo=20 mm/U
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento electromecánico del eje de husillo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2174,68 € Sin IVA
/ unidad
2631,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días