ELGA-BS-KF-70-400-0H-10P-ML

Accionamiento de eje de husillo electromecánico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-BS-KF-70-400-0H-10P-ML
Rubix:799265734000
fabricante:8041819
EAN:4052568286200
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento de eje de husillo electromecánico
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-BS-KF-70-400-0H-10P-ML


eje de husillo ELGA-BS-KF-70-400-0H-10P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculante, Recorrido de trabajo=400 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=12 mm, Paso del husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento de eje de husillo electromecánico
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
2096,20 € Sin IVA
/ unidad
2536,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días