Referencias
SKF:TSN 617 C
Rubix:393617007010
fabricante:93433
EAN:7316570304695

Detalles de producto : TSN 617 C
Junta de fieltro para el alojamiento del bloque de plomada SNL (4 piezas).
Los sellos de fieltro proporcionan una solución de sellado sencilla y eficaz. Admiten velocidades del eje relativamente altas, ya que se forma un pequeño espacio entre el fieltro y el eje, lo que transforma el sello en un sello no rozante, de intersticio. Los sellos de fieltro no limitan los movimientos axiales del eje.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x143,5x143,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 556,5 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 143.5 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,52 € Sin IVA
/ unidad
80,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h