Referencias
SKF:FS 190
Rubix:393190006010
fabricante:6268
EAN:7316577016737

Detalles de producto : FS 190
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x5x6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,6 g |
| Tipo | tira de fieltro |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 6.5 mm |
| Anchura | 190 mm |
| Serie | fs |
| Material | felt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,29 € Sin IVA
/ unidad
1,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días