Referencias
FAG:TSV207
Rubix:798670158000
fabricante:0384296750000
EAN:4012801438292

Detalles de producto : TSV207
Anillo obturador
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106 g |
|---|---|
| Tipo | anillo de sellado |
| Diámetro interior | 57.7 mm |
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 57.7 mm |
| Serie | tsv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,87 € Sin IVA
/ unidad
95,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
