Referencias
SKF:TSN 612 S
Rubix:798795984000
fabricante:95895
EAN:7316571163215



Detalles de producto : TSN 612 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x93x93 mm |
|---|---|
| Peso neto | 518 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,92 € Sin IVA
/ unidad
571,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días