Referencias
SKF:TS 40
Rubix:798796243000
fabricante:27724
EAN:7316577016874

Detalles de producto : TS 40
Junta laberíntica para grandes soportes de pie SNL
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2535 g |
| Tipo | sello de laberinto |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Serie | ts |
| Material | plastic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,19 € Sin IVA
/ unidad
328,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días